Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-SOK88PP.TS Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-SOK88PP.TS Rack Zubehör Regal-Sockel
EFB Elektronik PRO-SOK88PP.TS Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77940393
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOK88PP.TS
EAN/GTIN:
     4049759231163
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
CE
Kompatibilität
Series PRO
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.