Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH i-Connect J-35 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH i-Connect J-35 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
OEHLBACH i-Connect J-35 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
OEHLBACH i-Connect J-35 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
OEHLBACH i-Connect J-35 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77945641
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C60010
EAN/GTIN:
     4003635600108
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Dieses i-Connect-Kabel ist die perfekte analoge Stereo-Verbindung zwischen einem portablen Media-Player und einem Audiogerät mit 3,5 mm Klinken-Buchse. Ausgestattet ist das Kabel auf beiden Seiten mit einem 3,5 mm Klinkenstecker. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Die perlmuttfarbigen Stecker verleihen sowohl dem dezent schwarzen Kabel als auch dem auffälligeren weißen Kabel ein individuelles und edles Finish.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.