| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-77947660 Herst.-Nr.: ALL_TABLET_BLENDE_SILV_15INCH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Version 2, Geänderte Blende mit schmalerem Rahmen!!!! Blende für 15,6" Zoll Tablet Farbe silver Die Blende wird magnetisch auf dem Einbaurahmen fixiert. Die Magneten müssen auf der Blende montiert werden. Bitte bedenken Sie das sich die Lautsprecher der Tablets auf der Rückseite des Tablets befinden und so die Qualität und Lautstärke der Soundoptionen eingeschränkt wird, sobald das Tablet in eine Wand eingebaut wird. Das Tablet wird über die Vesaaufnahme mit dem Rahmen verschraubt und dann damit in eine Trockenbauwand oder Holzwand montiert. Mauern sind natürlich auch möglich, wird aber aufgrund von eventuelem Wärmestau nur bedingt empfohlen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4000 g | Merkmale | Typ | Lünettenrahmen | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | ALLNET | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 15.6 "inch tablet | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |