Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G HDMI[R] über IP Decoder - 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G HDMI[R] über IP Decoder - 4K 60 Hz
C2G HDMI[R] über IP Decoder - 4K 60 Hz
C2G HDMI[R] über IP Decoder - 4K 60 Hz
C2G HDMI[R] über IP Decoder - 4K 60 Hz
C2G HDMI[R] über IP Decoder - 4K 60 Hz
C2G HDMI[R] über IP Decoder - 4K 60 Hz
C2G HDMI[R] über IP Decoder - 4K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77993128
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     29976
EAN/GTIN:
     757120299769
Suchbegriffe:
Video Decoder
video decoder
Der HDMI über IP Decoder ermöglicht eine Erweiterung von HDMI-Audio-/Videosignalen bis zu einer Auflösung von 4K über ein Cat6 oder Cat6a Kabel. Der Decoder ist kompatibel mit dem HDMI über IP Decoder (C2G84453) und unterstützt zahlreiche Konfigurationen. Außerdem bietet er die Flexibilität zur Unterstützung eines digitalen Anzeigesystems, einer Videowand und einer Punkt-zu-Punkt-Erweiterung und kann darüber hinaus eine skalierbare Audio-/Videomatrix zum Umschalten auf mehr als 600 Geräte erstellen. HDMI über IP Lösungen eignen sich ausgezeichnet für Einzelhandels-, Unternehmens-, Sicherheits- und Bildungsumgebungen.

Dank der extrem geringen Bandbreitenanforderungen dieser Gerätekombination kann Audio-/Videoinhalt in verteilten Installationen über ein lokales Netzwerk und über das Internet gestreamt werden. Der Decoder kann Videosignale mit geringerer Auflösung zu 4K Video @ 60 Hz zwecks Anzeige auf einem 4K Bildschirm verstärken. Der Decoder kann auch H.264/H.265 Videostreams von anderen Übertragungsgeräten mit bis zu 4K @ 60 Hz empfangen.

Das Gerät unterstützt PoE (PD) und kann über einen PoE (PSE) Ethernet Switch betrieben werden.

Hinweis: Bei einer Installation in einer elektrisch geräuschvollen Umgebung muss ein STP-Kabel verwendet werden. Eine Querverbindung verringert ebenfalls die effektive Reichweite je nach Güte des verwendeten verdrillten Adernpaars.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Multicast, RTSP, HLS, FLV <(>&<)> TS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Audioanschlusstypen
TOSLINK
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
400 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
4.5 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Durchschnittliche Wartezeit
200 ms
Videobandbreite (TX)
148.5 MHz
Videobandbreite (RX)
594 MHz
Bandbreite
0.4 Gbit/s
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,45*
€ 1.215,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,86*
€ 1.198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,53*
€ 1.165,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,79*
€ 1.110,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.