Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 1754A2X Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 1754A2X Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
IBM 1754A2X Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7800315
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     1754A2X
EAN/GTIN:
     883436083577
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Gewicht und Abmessungen
Breite
431.8 mm
Tiefe
165.1 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3500 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
Anzahl PS/2 Anschlüsse
4
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, lenovo kvm, ip kvm switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.863,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,01*
€ 2.429,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,50*
€ 2.415,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,59*
€ 2.331,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,88*
€ 2.276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,09*
€ 2.217,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.