Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796066818 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796066818 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Kupfer
Dresselhaus 4001796066818 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Kupfer
Dresselhaus 4001796066818 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78064391
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796066818
EAN/GTIN:
     4001796066818
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Form
Rund
Dicke
0.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
9 mm
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 7089
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.