Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0690 Flachmutter M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0690 Flachmutter M12
Dresselhaus WGR 0690 Flachmutter M12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78065604
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796061141
EAN/GTIN:
     4001796061141
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Sicherungsmuttern Kl.8 Form V
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
19 mm
Höhe
13.2 mm
Merkmale
Produkttyp
Flachmutter
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.