Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 934
>
DIN 934 FG
>
Artikel
Dresselhaus 0628/001/76 24x1.5 Sechskantmutter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78068060
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4001796053450
EAN/GTIN:
4001796053450
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewindesteigung
1.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Produktfarbe
Metallisch
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
,
sechskantmutter ohne norm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen