Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796003905 Mutter Sechskantmutter M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78070030
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796003905
EAN/GTIN:
     4001796003905
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Breite
10 mm
Höhe
11.05 mm
Dicke
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Messing
Verbindender thread type
M6
Oberflächentyp
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.