Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796066832 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796066832 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Dresselhaus 4001796066832 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Dresselhaus 4001796066832 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78073513
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796066832
EAN/GTIN:
     4001796066832
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Produktfarbe
Kupfer
Form
Rund
Dicke
1.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
12 mm
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 7089
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.