Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 2104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 2104
Dresselhaus WGR 2104
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78073618
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796073618
EAN/GTIN:
     4001796073618
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
1.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.