Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 2104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 2104
Dresselhaus WGR 2104
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78077876
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796003691
EAN/GTIN:
     4001796003691
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
1.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.