Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796012426 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796012426 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Dresselhaus 4001796012426 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Dresselhaus 4001796012426 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78079184
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796012426
EAN/GTIN:
     4001796012426
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Dicke
1.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
18 mm
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 7093
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.