Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Stahl
Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78081155
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796033254
EAN/GTIN:
     4001796033254
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Dicke
1.6 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Unterlegscheibengrößen
6 mm
Innendurchmesser
6.1 mm
Außendurchmesser
11.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.