Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796066887 Mutter Sechskantmutter M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern Messing 3130/000/51 4
Sechskantmuttern Messing 3130/000/51 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78082162
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796066887
EAN/GTIN:
     4001796066887
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Breite
7 mm
Höhe
7.66 mm
Dicke
3.2 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Messing
Verbindender thread type
M4
Oberflächentyp
Chrom
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.