| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78083839 Herst.-Nr.: P23449-H21 EAN/GTIN: 190017435725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HPE Business Critical Festplatten sorgen für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Ihren Rechenzentrumsanwendungen. Mit Business Critical Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. HPE Business Critical Festplatten sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplatten durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE Server- und Datenspeicherumgebungen funktioniert. Alle HPE Festplatten enthalten digital signierte Firmware, die den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten verhindert.
Hauptmerkmale
HPE Festplatten sind für hohe Leistung und Zuverlässigkeit für HPE Server und Speicherplattformen entwickelt - HPE Festplatten sind Laufwerke der Enterprise-Klasse für rund um die Uhr anspruchsvolle Rechenzentrumsumgebungen - HPE Festplatten sind validiert und werden in ihrem gesamten Produktlebenszyklus fortlaufend einer Qualitätsprüfung unterzogen
Maximieren Sie die gesamte Speicherkapazität des Servers für geschäftskritische Workloads mit HPE Festplatten - HPE bietet 16-TB-Festplatten mit der höchsten Kapazität, die sich ideal für digitale Inhalte, Massenspeicher, Cloud- und Webumgebungen eignen
HPE Festplatten sind auf hohe Kapazität, Leistung, Zuverlässigkeit und Datensicherheit ausgelegt - HPE Festplatten wurden entwickelt, um die gesamte Speicherkapazität von Servern in Rechenzentrumsumgebungen zu maximieren - HPE Festplatten machen es mit digital signierter Firmware einfacher, unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern - HPE Festplatten verringern die Kosten und die Komplexität bei der Umwidmung oder Entsorgung von Laufwerken und schützen gleichzeitig Daten mit der ISE-Technologie (Instant Secure Erase) - Vereinfachte Festplattenplanung und Standardisierung von Festplatten, übergreifend über HPE Server- und Storage-Lösungen - Allgemeine HPE Festplattenträger bieten HPE Server-Speicherplattform-übergreifende Konsistenz und Kompatibilität Weitere Informationen: Merkmale | HDD Größe | 3.5 " | ![](/p.gif) | HDD Kapazität | 16000 GB | ![](/p.gif) | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA | ![](/p.gif) | Typ | HDD | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Hot-Swap | Ja | ![](/p.gif) | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 16tb 3.5", festplatte sata, festplatte sata 3,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |