Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796004063 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796004063 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Dresselhaus 4001796004063 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Dresselhaus 4001796004063 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78083858
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796004063
EAN/GTIN:
     4001796004063
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Produktfarbe
Kupfer
Form
Rund
Dicke
0.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1382*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.