Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Karosserie
>
Kotflügel KFZ
>
Kotflügelscheibe
>
Artikel
Dresselhaus WGR 2104
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78087886
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4001796077104
EAN/GTIN:
4001796077104
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
1.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
15 mm
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Unterlegscheiben, Distanzscheiben & Beilagscheiben
Weitere Suchbegriffe:
dresselhaus karosseriescheiben
,
karosseriescheiben 5,3x20,1,5
,
kotflügel unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen