Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796066825 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796066825 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Dresselhaus 4001796066825 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Dresselhaus 4001796066825 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78088628
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796066825
EAN/GTIN:
     4001796066825
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Produktfarbe
Kupfer
Form
Rund
Dicke
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 7089
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.