Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Stahl
Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78091397
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796077043
EAN/GTIN:
     4001796077043
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Dicke
5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Unterlegscheibengrößen
24 mm
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
40 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,98*
€ 47,5762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.