Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796066917 Mutter Sechskantmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern Messing 3130/000/52 8
Sechskantmuttern Messing 3130/000/52 8
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78091489
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796066917
EAN/GTIN:
     4001796066917
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
13 mm
Höhe
14.38 mm
Dicke
6.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Messing
Verbindender thread type
M8
Oberflächentyp
Chrom
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.