Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
Sechskantmutter ohne Norm
>
Artikel
Dresselhaus 4001796204982 Mutter Sechskantmutter M8
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78103337
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4001796204982
EAN/GTIN:
4001796204982
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4035
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
13 mm
Höhe
14.38 mm
Dicke
4 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Messing
Verbindender thread type
M8
Oberflächentyp
Chrom
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
ISO 4035
,
Mutter DIN 439-2
,
Mutter DIN 439-2 LG
,
Sechskantmutter DIN 439-2
,
Sechskantmutter DIN 439-2 LG
,
Sechskantmutter DIN EN ISO 4035
,
Sechskantmutter ISO 4035
,
Sechskantmutter ohne Norm
,
sechskantmutter ohne norm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen