Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 2104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 2104
Dresselhaus WGR 2104
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78103914
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796018435
EAN/GTIN:
     4001796018435
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
1.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.