| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78105554 Herst.-Nr.: 4001796209796 EAN/GTIN: 4001796209796 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltige Technologien und Materialien | DIN-EN-ISO 4032 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 6 mm | ![](/p.gif) | Breite | 10 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 11.05 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 5 mm | Merkmale | Produkttyp | Sechskantmutter | ![](/p.gif) | Material | Galvanisiertes Stahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Zink | ![](/p.gif) | Verbindender thread type | M6 | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Chrom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, iso 4032 8.8, sechskantmutter ohne norm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |