| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78107558 Herst.-Nr.: 52226 EAN/GTIN: 4007134022119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die RONDO Dreibeinstative sind in sechs verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Gemeinsam ist allen Modellen die robuste Fertigung aus Aluminium und die verdrehsicheren Stativbeine, die mit hochwertigem Schaumstoff geschützt sind. Alle Stative werden mit einer robusten Transporttasche ausgeliefert. Sie sind je nach Modell mit einem robusten Kugelkopf oder 3-Wege-Kopf ausgestattet. Mit Ausnahme des Modells 400T verfügen alle RONDO-Stative zusätzlich über ein abnehmbares Einbeinstativ. Am drehbaren Mittelsäulenhaken aus Metall kann zusätzlicher Ballast befestigt werden, beispielsweise eine Fototasche, um das Stativ in windigen Umgebungen besser zu stabilisieren. Die sechs Stative unterscheiden sich in ihrer Höhe, dem Packmaß, ihrer Tragfähigkeit und ihrem Gewicht. Mit ihrer Tragfähigkeit von 3 kg bis 4 kg sind die Stative auch für größere DSLR-Kameras tauglich. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1575 mm | ![](/p.gif) | Höhe (min) | 410 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1410 g | Merkmale | Zweck | Universal | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 4 kg | ![](/p.gif) | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl der Beinabschnitte | 4 | ![](/p.gif) | Material | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |