Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TK-214i Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TK-214i Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Trendnet TK-214i Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Trendnet TK-214i Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7823101
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-214I
EAN/GTIN:
     710931304480
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
  • Ansteuerung von bis zu 2 PCs/Macs über einen Satz aus Konsolengeräten.
    - 2-facher KVM-Umschalter mit DVI-, USB- und Audio-Verbindungen zu Computern und Konsolengeräten.
    - Wechselschalter lässt sich auf Arbeitsplatz in ergonomischer Position anbringen.
    - Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten.

    Mit Hilfe des 2-facher DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion (Modell TK-214i) können Sie 2 PC- und/oder Mac-Computer über einen Satz aus Konsolengeräten ansteuern. Zwei mit DVI-, USB- und Audio-Anschlüssen ausgestattete Computer lassen sich per Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor sowie Mikrofon und Lautsprecher verbinden.

    Es brauchen keine Treiber installiert zu werden. Stecken Sie die Umschalter einfach in die Computer. Der mit einem 1,5 Meter langen Kabel versehene bequeme Wechselschalter kann an einem besonders leicht zugänglichen Ort benutzt werden.

    Die Digitale Visuelle Schnittstelle (DVI) erlaubt gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten. Die integrierten 0,9 Meter langen Kombikabel bieten alle für die Computer benötigten USB-, DVI- und Audio-Anschlüsse. Dieser KVM-Umschalter wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, braucht also nicht in eine Steckdose gesteckt zu werden. Laden Sie ein mit Windows oder Mac kompatibles Betriebsprogramm herunter, um Tastenkombinationen festzulegen, Verwaltung mehrerer Audio-Anschlüsse oder automatische Abfrageintervalle zu definieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
89 x 64 x 25 mm
Paketgewicht
431 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.45 m
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, trendnet kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.