Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS10279 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS10279 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Astar AS10279 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78252353
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS10279
EAN/GTIN:
     9120076285932
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Qualität zum günstig drucken.
Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck.

Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke – von der ersten bis zur letzten Seite. Präzise belichtbare Fotoleiter sorgen für die punktgenaue Übertragung der Tonerpartikel auf Papier, Karton, Folie oder auch Astar Etiketten. Sparen Sie also am Preis, nicht an der Qualität.

Wenn Sie mit der Qualität simpler Refillkartuschen unzufrieden sind, oder Ihnen der Preis für OEM-Kartuschen zu hoch erscheint, ist die Astar Cartridge die richtige Entscheidung für Sie. Nutzen Sie auch bei Astar-Tonerkartuschen die optimalen Füllmengen oder die Platz sparenden Multikompatibilitäten. Kaufen Sie einfach weniger ein – Sie haben mehr davon!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
LJ PRO ( M12A / M12W / MFP M26A / MFP M26N / MFP M26NW ) / CF279A / 79A etc.
Schwarztoner Seitenleistung
1000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
CF279A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.