Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN Klick 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN Klick 90°
Lapp SILVYN Klick 90°
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78252928
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® KLICK-M - metrische Schlauchverschraubung für SILVYN® RILL.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5/2
Gewindelänge
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Temperaturbeständig
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Zertifizierung
CE, LLOYDS, VDE, cRUus, GGVS, ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, UL E308201
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.