Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01321 Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01321 Torxschlüssel
Wiha 01321 Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78252931
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01321
EAN/GTIN:
     4010995013219
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
36 mm
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
T45
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselmaterial
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.