Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Develop TNP-81K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Develop TNP-81K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Develop TNP-81K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78268384
Hersteller:
     Develop
Herst.-Nr.:
     TNP-81K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
In vielen Unternehmen gilt es heute, Kosten zu senken. Das gilt für größere Neuan- schaffungen ebenso wie für Verbrauchsmaterialien wie zum Beispiel Toner. Darauf zielen Hersteller, die alternative Produkte billiger anbieten oder gar Original-Ware zum günstigeren Preis versprechen. Leider ist günstig nicht gleich gut. Kommen minderwertige Toner zum Einsatz, kann sich dies nicht nur auf die Druckqualität auswirken, sondern auch zu irreparablen Schäden am System führen. Ein einmalig günstiger Einkauf kann so zu einer teuren Angelegenheit werden. Wir möchten daher den Verkauf von DEVELOP Tonern unterstützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Develop
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
13000 Seiten
OEM-Code
AAJW1D2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Develop
AAJW3D2
ab € 33,62*
Ähnlich
Develop
AAJW4D2
ab € 33,65*
Ähnlich
Develop
TNP-81Y
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.