Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh
Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh
Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh
Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh
Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh
Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh
Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh
Lotta Power 217405 Akkuladegerät Rose Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78272201
Hersteller:
     Lotta Power
Herst.-Nr.:
     217405
EAN/GTIN:
     4260458922484
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Stylische Powerbank im schlanken Design
Die neue Lotta Power Powerbank verspricht extra-starke Leistung im extra-schlanken Design. Mit der Größe einer Scheckkarte findet die Powerbank in jedem Rucksack, jedem Reisegepäck oder jeder Handtasche Platz und lädt bequem unterwegs Smartphones, Tablets, mobile Lautsprecher und andere USB-betriebene Geräte, die über einen 5V-Ladeinput verfügen. In den feinen Veredelungen rosé, gold und space grey ist die Powerbank für jeden Anlass ein eleganter Begleiter. Durch den doppelten USB Port können sogar zwei Geräte simultan geladen werden und sorgen im Urlaub, in der Stadt, beim Festival oder in der Natur für maximale Power.

Zwei USB Ports
Die Powerbank sorgt mit ihren zwei USB Ports für ein simultanes Aufladen von beispielsweise Smartphone und Tablet und schafft es mühelos Handys bis zu 2x vollständig zu laden.

Schlankes Design
Mit dem schlanken Design in Form einer Scheckkarte von 63 x 92 mm und nur 105 g Gewicht passt das Lotta Power Produkt in jede Handtasche und ist optimal für unterwegs.

Integrierte LEDs
Die integrierten LEDs zeigen den exakten Ladestand der Powerbank.
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Status
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
18.5 Wh
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
105 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Rose
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tragbarer Lautsprecher, Tablet
Form
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.