Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad T1904CA047 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad T1904CA047 Schrumpfschlauch
Conrad T1904CA047 Schrumpfschlauch
Conrad T1904CA047 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78273882
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     T1904CA047
EAN/GTIN:
     4053199958450
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 19 mm Schrumpfrate:6:1 2 St.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Durchmesser vor Schrumpfen
200 mm
Schrumpfungsrate
6:1
Schrumpftemperatur
120 °C
Schrumpftemperaturbereich
80 - 120 °C
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.