Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FB1002 Netzwerkanschlussdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FB1002 Netzwerkanschlussdose Weiß
LogiLink FB1002 Netzwerkanschlussdose Weiß
LogiLink FB1002 Netzwerkanschlussdose Weiß
LogiLink FB1002 Netzwerkanschlussdose Weiß
LogiLink FB1002 Netzwerkanschlussdose Weiß
LogiLink FB1002 Netzwerkanschlussdose Weiß
LogiLink FB1002 Netzwerkanschlussdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78277542
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FB1002
EAN/GTIN:
     4052792052886
Produktinformationen "FTTH Anschlussdose 4-fach, Aufputz" von LogiLink Professional
Diese LogiLink Wanddose für Lichtwellenleiter ist für den Anschluss von Wohn- und Geschäftshäusern an das Hochgeschwindigkeits-Glasfaser Netz. Sie eignet sich auch ideal als Abschlusseinheit im Büro oder vor Ort (FTTD, Fiber to the Desk).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
98 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.