Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig
Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig
Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig
Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig
Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig
Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig
Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig
Lotta Power Phone Necklace Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78295890
Hersteller:
     Lotta Power
Herst.-Nr.:
     217407
EAN/GTIN:
     4260458922507
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Farbenfrohe Handykette - mit 3 austauschbaren geflochtenen Kordel im exklusiven Design
Die stylische Handykette lässt sich wunderbar zu jedem Lieblingsoutfit kombinieren und wird mit drei austauschbaren Kordeln in schwarz, rosé und bunt geliefert. Die verstellbare Kette garantiert die passende Länge und die flexible Silikonhülle sorgt für den idealen Handyschutz.

Hände frei
Endlich sind die Hände frei und doch ist das Smartphone immer griffbereit!

3 austauschbare Kordeln
Die 1,5m lange geflochtene Kordel ist individuell austauschbar, wasserabweisend und schließt mit zwei modischen Kordelenden im Messing-Style ab.

Bruchsichere Silikonhülle
Die langlebige und bruchsichere Silikonhülle besteht aus robustem TPU (thermoplastisches Polyurethan), die sowohl biegsam als auch formbeständig ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
X/XS
Schutzfunktion
Schockresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.