Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris Colour 187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Noris Colour 187
Staedtler Noris Colour 187
Staedtler Noris Colour 187
Staedtler Noris Colour 187
Staedtler Noris Colour 187
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78299650
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 SET43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Stiften
4
Anzahl an Farbstiften
10
Anzahl der Graphitstifte
2
Produktfarbe
Mehrfarben
Radierer
Ja
Scheren
Ja
Bleistiftspitzer
Ja
Oberflächenfärbung
Muster
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, PEFC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.