Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport DVI KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport DVI KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport DVI KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport DVI KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport DVI KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78316803
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CN9600-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264649271
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der CN9600 DVI KVM over IP Switch ist ein kostengünstiges Over-IP-Gerät, das den Fernzugriff auf digitale Video-, Audio- und virtuelle Medien über die Fernbedienung eines PCs oder einer Workstation ermöglicht. Der CN9600 ermöglicht Over-IP-Fähigkeit durch den Anschluss eines kompatiblen ATEN DVI KVM-Switch und/oder einer LCD-Konsole, wie beispielsweise des CS1768 (8-Port USB DVI/Audio KVM-Switch) oder die CL3800 (DVI LCD-Konsole).
1x CN9600 DVI KVM over IP Switch
1x KVM Kabel (DVI-D, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
1x USB-Kabel (1,8 m/6 ft)
1x Netzteil
1x Montageset
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1610 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
154.9 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
1240 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.55 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DVI-D, USB A
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Serieller Port-Typ
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,21*
€ 899,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,99*
€ 891,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,94*
€ 880,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,96*
€ 861,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,75*
€ 818,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.