Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H-T251X Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H-T251X Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
KMP H-T251X Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78317253
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     2543,4300
EAN/GTIN:
     4011324372717
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
115 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
HP LaserJet Pro M 203 Series HP LaserJet Pro M 203, HP LaserJet Pro M 203 dn, HP LaserJet Pro M 203 dw HP LaserJet Pro M 220 Series HP LaserJet Pro MFP M 227 Series HP LaserJet Pro MFP M 227 fdw, HP LaserJet Pro MFP M 227 sdn, LaserJet Pro MFP M 227 fdn
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Eingebaute Trommeleinheit
Ja
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Ersatz für
30X
OEM-Code
CF230X
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.