Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Toolcraft TO-6448047 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78317857
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6448047
EAN/GTIN:
     4053199978885
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Diese von einem 20 V Akku betriebene Arbeitsleuchte von Toolcraft Serie TAWB-200 leuchtet Bereiche ohne Netzstromverfügbarkeit perfekt aus.
Das Aluminiumgehäuse ist konform mit den Schutzarten IK07 und IP20 (Schlag und Fremdkörper). Die 1800 Lumen COB LED Matrix mit 2 Helligkeitsstufen erzeugt eine tageslichtvergleichbare Farbtemperatur von 6500K.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Aluminium
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK07
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtleistung
1800 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
6500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
1220 g
Technische Details
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Strahlungswinkel
120 °
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.