Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Classic T-Shirt Rundhals Kurzärmel Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Classic T-Shirt Rundhals Kurzärmel Baumwolle
Albatros Classic T-Shirt Rundhals Kurzärmel Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78322623
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428067553
EAN/GTIN:
     4051428067553
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Unsere ALBATROS Shirts - praktischer Schnitt, modernes Design! Das T-shirt CLASSIC aus angenehm weichem Baumwolljersey verfügt über einen Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen. Es ist erhältlich in den Farben schwarz, blau und anthrazit und ist dank seines großen, modischen Drucks auf der Vorderseite ein echter Hingucker!angenehm weicher, gekämmter Baumwolljersey, 180 g/m²normale Passform, halbarmRundhalsausschnitt mit elastischem Bündchenkontrastfarbiges Nackenbandhochwertiger, modischer Druck auf der Vorderseite
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Abbildung
Größe (S/M/L)
M
Anlass
Leger
Kragen-/Ausschnittstyp
Rundhals
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts gr.m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2979602000002XL
ab € 9,08*
Ähnlich
ISM
2979602000003XL
ab € 9,08*
Ähnlich
ISM
29796020000000L
ab € 9,09*
Ähnlich
ISM
29796080600000M
ab € 9,08*
Ähnlich
ISM
29796020000000S
ab € 9,10*
Ähnlich
ISM
29796080600000S
ab € 9,16*
Ähnlich
ISM
2979602000000XL
ab € 9,09*
Ähnlich
ISM
2978202630002XL
ab € 14,46*
Ähnlich
ISM
2978202630003XL
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.