Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 232415 Außenbeleuchtung 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 232415 Außenbeleuchtung 14 W
SLV 232415 Außenbeleuchtung 14 W
SLV 232415 Außenbeleuchtung 14 W
SLV 232415 Außenbeleuchtung 14 W
SLV 232415 Außenbeleuchtung 14 W
SLV 232415 Außenbeleuchtung 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78326855
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leistungsstarker LED AuГџenstrahler MERVALED zur Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Leuchtenkopf sowie die Schutzart IP54 ist der Strahler für die AuГџenmontage an Wänden geeignet. Der elektrische Anschluss des in warmweiГџer Lichtfarbe verfügbaren Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
1210 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
30 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.