Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar 633x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar 633x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Lexar 633x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Lexar 633x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Lexar 633x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78327971
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSDMI128BB633A
EAN/GTIN:
     843367119707
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Nehmen Sie mehr von Ihren Lieblingsinhalten auf
Die Lexar® High Performance 633x microSDHC™/microSDXC™ UHS-I-Karten wurde für Ihr Smartphone, Tablet oder Ihre Action-Kamera entwickelt und ermöglicht Ihnen die schnelle Aufnahme, Wiedergabe und Übertragung von 1080p Full-HD-, 3D- und 4K-Videos1. Diese Karten nutzen die Klasse 10, um eine Hochgeschwindigkeitsleistung zu liefern. Sie werden auch mit einem SD-Adapter für eine einfache Dateiübertragung geliefert.

Halten Sie Ihre Abenteuer in HD fest
An alle Abenteurer und Adrenalin-Junkies! Profitieren Sie bei Ihren Abenteuern in der großen weiten Welt von der Leistung und Performance dieser Karten. Ganz gleich, ob Sie Aktivitäten mit Ihrem Sport-Camcorder oder einer Luftbildkamera aufnehmen: Mit diesen Karten können Sie umfangreiches 1080p-Full-HD-, 3-D- und 4K-Videos1 in höchster Qualität schnell aufnehmen, wiedergeben und übertragen. So ist es einfach, Ihre schönsten Momente zu speichern und dann die Action wieder zu erleben.

Machen Sie noch mehr aus Ihren Multimediainhalten
Die Karten sind auch bestens für Ihr Tablet oder Ihr Smartphone geeignet und ermöglichen das bequeme und schnelle Herunterladen oder Speichern all Ihrer Lieblingsmediendateien, einschließlich hochqualitativer Spielfilme, Fotos und Musikdateien.

Machen Sie mehr aus Ihrem Gerät
Diese Karten gehören zur Geschwindigkeitskategorie Class 10 und nutzen UHS-I-Technologie. Dadurch bieten sie Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s (633-fache Geschwindigkeit)2; diese Karten arbeiten mit hohem Speichervolumen, sodass Sie über die Geschwindigkeit und Kapazität verfügen, um unterwegs noch mehr aufregende Inhalte zu erfassen, zu übertragen und zu teilen.

Übertragen Sie Dateien ganz einfach mit dem mitgelieferten Adapter
Im Lieferumfang der Karten ist zusätzlich ein SD-Adapter enthalten, der die einfache Dateiübertragung zwischen Ihren Geräten ermöglicht. Somit profitieren Sie von zusätzlicher Funktionalität.

Rigoros getestet
Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
16 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.