Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric OptiLine 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric OptiLine 45
Schneider Electric OptiLine 45
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78379926
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
116 mm
Breite
90 mm
Höhe
3500 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3680 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
12000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,26*
€ 513,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.