Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric OptiLine 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric OptiLine 45
Schneider Electric OptiLine 45
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78380386
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
116 mm
Breite
90 mm
Höhe
2700 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3150 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
8800 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,87*
€ 502,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,85*
€ 498,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,21*
€ 476,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.