Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 78501 Alarmlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 78501 Alarmlicht
Legrand 78501 Alarmlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78384378
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     78501
EAN/GTIN:
     3245060785017
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Signallampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.