Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF01809 Trennblatt Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF01809 Trennblatt Grau Polypropylen (PP)
Q-CONNECT KF01809 Trennblatt Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78465632
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
20
Anzahl Schlaglöcher
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.