Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Tamiya Kawasaki Ninja H2 Carbon Motorradmodell Montagesatz 1:12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78466633
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     14136
EAN/GTIN:
     4950344141364
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
174 mm
Breite
76 mm
Höhe
96 mm
Merkmale
Produkttyp
Motorradmodell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:12
Ursprünglicher Modellname
Kawasaki Ninja H2 Carbon
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Typ
Landfahrzeugmodell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.