| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78504622 Herst.-Nr.: 20668 EAN/GTIN: 4043619206681 |
| |
|
| | |
| Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt.
Schrumpfungsrate 4:1 Der Schlauch schrumpft beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers. Eine Heißluftpistole ist die ideale Möglichkeit, um den Schlauch zu schrumpfen.
Vielseitig einsetzbar Der Schrumpfschlauch kann z. B. in einer Werkstatt oder in der Industrie eingesetzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schrumpfschlauch | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyolefin | | Schlauch-/Rohrlänge | 2000 mm | | Schrumpfungsrate | 4:1 | | Schrumpftemperaturbereich | 70 - 125 °C | | Durchmesser | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| |