Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Schrumpfschlauch 1 m x 25,4 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Schrumpfschlauch 1 m x 25,4 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz
DeLOCK Schrumpfschlauch 1 m x 25,4 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz
DeLOCK Schrumpfschlauch 1 m x 25,4 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz
DeLOCK Schrumpfschlauch 1 m x 25,4 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78504626
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20663
EAN/GTIN:
     4043619206636
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt.

Schrumpfungsrate 4:1
Der Schlauch schrumpft beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers. Eine Heißluftpistole ist die ideale Möglichkeit, um den Schlauch zu schrumpfen.

Vielseitig einsetzbar
Der Schrumpfschlauch kann z. B. in einer Werkstatt oder in der Industrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Schrumpfungsrate
4:1
Schrumpftemperaturbereich
70 - 125 °C
Durchmesser
25.4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.