Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20665 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20665 Schrumpfschlauch
DeLOCK 20665 Schrumpfschlauch
DeLOCK 20665 Schrumpfschlauch
DeLOCK 20665 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78504666
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20665
EAN/GTIN:
     4043619206650
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt.

Schrumpfungsrate 4:1
Der Schlauch schrumpft beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers. Eine Heißluftpistole ist die ideale Möglichkeit, um den Schlauch zu schrumpfen.

Vielseitig einsetzbar
Der Schrumpfschlauch kann z. B. in einer Werkstatt oder in der Industrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
2000 mm
Schrumpfungsrate
4:1
Schrumpftemperaturbereich
70 - 125 °C
Durchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.