Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W
Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W
Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W
Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W
Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W
Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W
Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W
Innr Lighting PL 115 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Silber, Weiß LED 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78505569
Hersteller:
     Innr Lighting
Herst.-Nr.:
     PL 115
EAN/GTIN:
     8718781552442
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Unterbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Silber, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Küche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Durchmesser
70 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
165 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
230 V
Operatierender Strom
1 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.